Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Champagnerglas journey 77 mit Moussierpunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Champagnerglas journey 77 mit Moussierpunkt
Schott Zwiesel Champagnerglas journey 77 mit Moussierpunkt
Schott Zwiesel Champagnerglas journey 77 mit Moussierpunkt
Artikel-Nr.:
     2813-387-1853
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     123087
EAN/GTIN:
     4001836113908
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Schott Zwiesel Champagnerglas journey 77 mit Moussierpunkt

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
23 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
26 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.84 kg
geeicht, Füllstrich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,157*
€ 12,217*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 57,78*
€ 74,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,217*
€ 14,538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,747*
€ 13,979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,317*
€ 13,467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,157*
€ 10,897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.