| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-387-1856 Herst.-Nr.: 122364 EAN/GTIN: 4001836098496 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schott Zwiesel Martiniglas Hommage Carat 86
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | durchsichtig / transparent | Länge: | 38.00 cm | Breite: | 25.80 cm | Höhe: | 18.20 cm | Durchmesser: | 12.30 cm | Gewicht: | 1.38 kg | geeicht, Füllstrich: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, aperitifglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |