Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASSGEREIFTE BRÄNDE WINE CLASSICS SELECT 17 (KT6) von ZwieselGlas Handmade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FASSGEREIFTE BRÄNDE WINE CLASSICS SELECT 17 (KT6) von ZwieselGlas Handmade
Artikel-Nr.:
     2813-387-1916
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     119914
EAN/GTIN:
     4001836092593
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
FASSGEREIFTE BRÄNDE WINE CLASSICS SELECT 17 (KT6) von ZwieselGlas Handmade

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
23 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: schnapsbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,91*
€ 38,74*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,46004*
€ 201,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 232,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.