Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WASSERFLASCHE BAR PREMIUM No.1 V 750 G von ZwieselGlas Handmade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WASSERFLASCHE BAR PREMIUM No.1 V 750 G von ZwieselGlas Handmade
WASSERFLASCHE BAR PREMIUM No.1 V 750 G von ZwieselGlas Handmade
Artikel-Nr.:
     2813-387-1924
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     122309
EAN/GTIN:
     4001836095471
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
WASSERFLASCHE BAR PREMIUM No.1 V 750 G von ZwieselGlas Handmade

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
30.70 cm
Durchmesser:
8.55 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,37*
€ 129,34*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 130,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.