Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLROUND JOURNEY 145 MIT MOUSSIERPUNKT 0,2 L CE von Zwiesel Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLROUND JOURNEY 145 MIT MOUSSIERPUNKT 0,2 L CE von Zwiesel Glas
ALLROUND JOURNEY 145 MIT MOUSSIERPUNKT 0,2 L CE von Zwiesel Glas
Artikel-Nr.:
     2813-387-1934
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     123082
EAN/GTIN:
     4001836113854
ALLROUND JOURNEY 145 MIT MOUSSIERPUNKT 0,2 L CE von Zwiesel Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
22.90 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,153*
€ 12,043*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 60,82002*
€ 76,52004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,043*
€ 14,331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,433*
€ 13,605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,053*
€ 13,153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,153*
€ 10,892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,258* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.