Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURGUNDER JOURNEY 140 0,2 L CE von Zwiesel Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURGUNDER JOURNEY 140 0,2 L CE von Zwiesel Glas
BURGUNDER JOURNEY 140 0,2 L CE von Zwiesel Glas
Artikel-Nr.:
     2813-387-1935
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     123084
EAN/GTIN:
     4001836113878
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
BURGUNDER JOURNEY 140 0,2 L CE von Zwiesel Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
23.60 cm
Durchmesser:
11.20 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 11,67*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 77,58*
€ 77,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.