Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAMPAGNER JOURNEY 77 MIT MOUSSIERPUNKT 0,1 L von Zwiesel Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHAMPAGNER JOURNEY 77 MIT MOUSSIERPUNKT 0,1 L von Zwiesel Glas
CHAMPAGNER JOURNEY 77 MIT MOUSSIERPUNKT 0,1 L von Zwiesel Glas
Artikel-Nr.:
     2813-387-1937
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     123088
EAN/GTIN:
     4001836113915
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
CHAMPAGNER JOURNEY 77 MIT MOUSSIERPUNKT 0,1 L von Zwiesel Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
24.50 cm
Durchmesser:
7.20 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 11,68*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 77,58*
€ 77,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.