Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LONGDRINK VOLUME 79 von Zwiesel Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LONGDRINK VOLUME 79 von Zwiesel Glas
LONGDRINK VOLUME 79 von Zwiesel Glas
Artikel-Nr.:
     2813-387-1949
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     123391
EAN/GTIN:
     4001836117937
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
LONGDRINK VOLUME 79 von Zwiesel Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
16.50 cm
Durchmesser:
7.10 cm
Gewicht:
0.33 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,736*
€ 7,806*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 35,84004*
€ 47,51004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,806*
€ 9,289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,446*
€ 8,861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,256*
€ 8,635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,736*
€ 6,826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.