Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEKT INK 77 MIT MOUSSIERPUNKT SMARAGDGRÜN von ZwieselGlas Handmade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEKT INK 77 MIT MOUSSIERPUNKT SMARAGDGRÜN von ZwieselGlas Handmade
SEKT INK 77 MIT MOUSSIERPUNKT SMARAGDGRÜN von ZwieselGlas Handmade
Artikel-Nr.:
     2813-387-1965
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     123411
EAN/GTIN:
     4001836118132
SEKT INK 77 MIT MOUSSIERPUNKT SMARAGDGRÜN von ZwieselGlas Handmade

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
grün
Höhe:
24.90 cm
Durchmesser:
7.70 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,21*
€ 63,79*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 50,80*
€ 64,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.