Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTWEIN INK 1 VIOLETT von ZwieselGlas Handmade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTWEIN INK 1 VIOLETT von ZwieselGlas Handmade
ROTWEIN INK 1 VIOLETT von ZwieselGlas Handmade
Artikel-Nr.:
     2813-387-1967
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     123413
EAN/GTIN:
     4001836118156
ROTWEIN INK 1 VIOLETT von ZwieselGlas Handmade

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
violett
Höhe:
26.50 cm
Durchmesser:
9.40 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,10*
€ 64,60*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 50,77*
€ 65,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.