Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCCA Dessertlöffel von Fortessa Cutlery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCCA Dessertlöffel von Fortessa Cutlery
Artikel-Nr.:
     2813-387-2016
Hersteller:
     Fortessa Besteck
Herst.-Nr.:
     C1301110000
EAN/GTIN:
     4001836120814
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
LUCCA Dessertlöffel von Fortessa Cutlery

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
grau
Länge:
18.40 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: dessert löffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,183*
€ 9,143*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,07008*
€ 111,16008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,143*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,743*
€ 10,404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,183*
€ 8,548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 109,716* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.