Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAVOY Menümesser von Fortessa Cutlery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAVOY Menümesser von Fortessa Cutlery
SAVOY Menümesser von Fortessa Cutlery
Artikel-Nr.:
     2813-387-2074
Hersteller:
     Fortessa Besteck
Herst.-Nr.:
     C1501050000
EAN/GTIN:
     4001836121460
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
SAVOY Menümesser von Fortessa Cutlery

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
grau
Länge:
24.80 cm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,542*
€ 8,362*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 81,76008*
€ 100,88004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,362*
€ 9,951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,972*
€ 9,487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,542*
€ 7,785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 100,344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.