Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAPOLI Kuchengabel von Fortessa Cutlery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAPOLI Kuchengabel von Fortessa Cutlery
NAPOLI Kuchengabel von Fortessa Cutlery
Artikel-Nr.:
     2813-387-2137
Hersteller:
     Fortessa Besteck
Herst.-Nr.:
     C2001380000
EAN/GTIN:
     4001836122375
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel
NAPOLI Kuchengabel von Fortessa Cutlery

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
grau
Länge:
15.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,73*
€ 4,73*
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,776*
€ 5,086*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,086*
€ 6,052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,826*
€ 5,743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,586*
€ 5,457
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,776*
€ 4,493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.