Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNOW Platte oval Fahne 24cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNOW Platte oval Fahne 24cm von Fortessa Dinnerware
SNOW Platte oval Fahne 24cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2170
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D3202240000
EAN/GTIN:
     4001836122764
SNOW Platte oval Fahne 24cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.43 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,168*
€ 17,858*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 58,21*
€ 74,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,858*
€ 21,251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,968*
€ 20,192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,208*
€ 19,288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,008*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,168*
€ 15,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 71,432* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.