Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTESSA Teller flach Fahne 20,5cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTESSA Teller flach Fahne 20,5cm von Fortessa Dinnerware
CONTESSA Teller flach Fahne 20,5cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2183
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D3810210000
EAN/GTIN:
     4001836122900
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
CONTESSA Teller flach Fahne 20,5cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
0.41 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,38*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,12*
€ 10,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.