Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP Gourmetteller tief breite Fahne 31cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SP Gourmetteller tief breite Fahne 31cm von Fortessa Dinnerware
SP Gourmetteller tief breite Fahne 31cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2219
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D4501310000
EAN/GTIN:
     4001836123310
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
SP Gourmetteller tief breite Fahne 31cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
5.50 cm
Durchmesser:
31.00 cm
Gewicht:
0.88 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 30,51*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 114,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 122,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.