Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP Sushi Tray auf Fuß 32x15cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SP Sushi Tray auf Fuß 32x15cm von Fortessa Dinnerware
SP Sushi Tray auf Fuß 32x15cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2229
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D4502820000
EAN/GTIN:
     4001836123433
SP Sushi Tray auf Fuß 32x15cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
32.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.85 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,726*
€ 30,976*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 138,67002*
€ 170,39004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,976*
€ 36,861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,256*
€ 36,005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,686*
€ 35,326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,726*
€ 29,424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 185,856* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.