Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUND MIDNIGHT Teller/Deckel 15cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUND MIDNIGHT Teller/Deckel 15cm von Fortessa Dinnerware
SOUND MIDNIGHT Teller/Deckel 15cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2290
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D7300150000
EAN/GTIN:
     4001836124102
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
SOUND MIDNIGHT Teller/Deckel 15cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Höhe:
1.50 cm
Durchmesser:
15.50 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,65*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,91*
€ 43,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.