Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUND MIDNIGHT Bowl 15cm (630ml) von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUND MIDNIGHT Bowl 15cm (630ml) von Fortessa Dinnerware
SOUND MIDNIGHT Bowl 15cm (630ml) von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2301
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D7303150000
EAN/GTIN:
     4001836124232
SOUND MIDNIGHT Bowl 15cm (630ml) von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Höhe:
6.50 cm
Durchmesser:
15.20 cm
Gewicht:
0.48 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,949*
€ 12,349*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,04*
€ 52,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,349*
€ 14,695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,979*
€ 14,255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,419*
€ 13,589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,029*
€ 13,125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,949*
€ 10,649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 49,396* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.