Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMANDA WEISS Teller tief Fahne 27cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMANDA WEISS Teller tief Fahne 27cm von Fortessa Dinnerware
AMANDA WEISS Teller tief Fahne 27cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2395
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D3101270000
EAN/GTIN:
     4001836125314
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
AMANDA WEISS Teller tief Fahne 27cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
27.20 cm
Gewicht:
0.67 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,591*
€ 17,351*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 110,92002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,351*
€ 20,648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,591*
€ 19,743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,381*
€ 19,493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,591*
€ 16,173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 104,106* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.