Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIELO Schale 12cm (410ml) von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CIELO Schale 12cm (410ml) von Fortessa Dinnerware
CIELO Schale 12cm (410ml) von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2411
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D4003120000
EAN/GTIN:
     4001836125499
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
CIELO Schale 12cm (410ml) von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Bone China
Farbe:
weiß
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
11.70 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,124*
€ 13,754*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 45,67*
€ 58,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,754*
€ 16,367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,214*
€ 15,725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,854*
€ 15,296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,464*
€ 14,832
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,124*
€ 12,048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 55,016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.