Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRACIA Teller flach Fahne 27cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRACIA Teller flach Fahne 27cm von Fortessa Dinnerware
GRACIA Teller flach Fahne 27cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2415
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D4100270000
EAN/GTIN:
     4001836125543
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
GRACIA Teller flach Fahne 27cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Bone China
Farbe:
weiß
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
27.40 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 19,13*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 65,46*
€ 82,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 76,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.