Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURIO Teetasse 0,22l von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURIO Teetasse 0,22l von Fortessa Dinnerware
PURIO Teetasse 0,22l von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2455
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D4304220000
EAN/GTIN:
     4001836125994
Suchbegriffe:
Tee-Häuferl
Tee-Obere
Tee-Obertasse
Tee-Tasse
PURIO Teetasse 0,22l von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Bone China
Farbe:
weiß
Höhe:
4.60 cm
Durchmesser:
11.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Teeobere, Teeobertasse, Teetasse, tee obere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,083*
€ 12,813*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,17*
€ 52,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,813*
€ 15,247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,203*
€ 14,522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,633*
€ 13,843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,243*
€ 13,379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,083*
€ 10,809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.