Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Teekanne 1,10l von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Teekanne 1,10l von Fortessa Dinnerware
Deckel für Teekanne 1,10l von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2485
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D4805070000
EAN/GTIN:
     4001836126366
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
Teekannen-Deckel
Teekannendeckel
Deckel für Teekanne 1,10l von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Bone China
Farbe:
weiß
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: tee kanne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,108*
€ 17,418*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 111,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,418*
€ 20,727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,748*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,358*
€ 19,466
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,108*
€ 15,599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 104,508* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.