Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SALEMA Teller tief coupe 23cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SALEMA Teller tief coupe 23cm von Fortessa Dinnerware
SALEMA Teller tief coupe 23cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2630
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D7701230000
EAN/GTIN:
     4001836129190
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
SALEMA Teller tief coupe 23cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
23.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.