Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA NOVA LUZ Teller tief 26cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRA NOVA LUZ Teller tief 26cm von Fortessa Dinnerware
TERRA NOVA LUZ Teller tief 26cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2648
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D7801260000
EAN/GTIN:
     4001836129435
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
TERRA NOVA LUZ Teller tief 26cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
weiß
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
26.00 cm
Gewicht:
0.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.