Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,25 LTR, Form: 8655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,25 LTR, Form: 8655
Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,25 LTR, Form: 8655
Artikel-Nr.:
     2813-387-451
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     113786
EAN/GTIN:
     4001836031035
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,25 LTR, Form: 8655


Weitere Informationen:
Höhe:
22 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.39 kg
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,697*
€ 11,697*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 41,25*
€ 54,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,697*
€ 13,919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,247*
€ 13,384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,877*
€ 12,944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,697*
€ 10,349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.