Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,25 LTR 0,2 L /-/ DE, Form: 8655 - mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,25 LTR 0,2 L /-/ DE, Form: 8655 - mit
Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,25 LTR 0,2 L /-/ DE, Form: 8655 - mit
Artikel-Nr.:
     2813-387-452
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     113787
EAN/GTIN:
     4001836031042
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Schott Zwiesel KARAFFE PURE V 0,25 LTR 0,2 L /-/ DE, Form: 8655 - mit Füllstrich


Weitere Informationen:
Höhe:
22 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.39 kg
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,251*
€ 12,261*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 62,02002*
€ 79,97004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,261*
€ 14,591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,901*
€ 14,162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,491*
€ 13,674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,251*
€ 11,009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,566* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.