Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwiesel 1872 BURGUNDER FIRST 140, Form: 1332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwiesel 1872 BURGUNDER FIRST 140, Form: 1332
Zwiesel 1872 BURGUNDER FIRST 140, Form: 1332
Artikel-Nr.:
     2813-387-671
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     114854
EAN/GTIN:
     4001836040143
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Zwiesel 1872 BURGUNDER FIRST 140, Form: 1332


Weitere Informationen:
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.29 kg
Volumen:
0.96 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,438*
€ 44,238*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,98002*
€ 199,07004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,238*
€ 52,643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,458*
€ 51,715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,508*
€ 50,585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,438*
€ 42,171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 265,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.