Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel WHISKY FORTÉ 60, Form: 8465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel WHISKY FORTÉ 60, Form: 8465
Schott Zwiesel WHISKY FORTÉ 60, Form: 8465
Artikel-Nr.:
     2813-387-691
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     114672
EAN/GTIN:
     4001836038652
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Schott Zwiesel WHISKY FORTÉ 60, Form: 8465


Weitere Informationen:
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.24 kg
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,199*
€ 7,079*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,69004*
€ 43,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,079*
€ 8,424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,789*
€ 8,079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,549*
€ 7,793
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,199*
€ 6,187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,474* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.