Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwiesel 1872 SEKTFONTAENE ENOTECA 57, Form: 1295


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwiesel 1872 SEKTFONTAENE ENOTECA 57, Form: 1295
Zwiesel 1872 SEKTFONTAENE ENOTECA 57, Form: 1295
Artikel-Nr.:
     2813-387-975
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     109593
EAN/GTIN:
     4001836001991
Suchbegriffe:
Champagner-Flöte
Champagnerflöte
Schaumwein-Flöte
Schaumweinflöte
Zwiesel 1872 SEKTFONTAENE ENOTECA 57, Form: 1295


Weitere Informationen:
Höhe:
27 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,437*
€ 27,397*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,54*
€ 120,86004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,397*
€ 32,602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,457*
€ 31,484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,917*
€ 30,841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,437*
€ 25,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 164,382* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.