Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Vase 40 offen Dynamic als Bodenvase geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Vase 40 offen Dynamic als Bodenvase geeignet
LEONARDO Vase 40 offen Dynamic als Bodenvase geeignet
Artikel-Nr.:
     2813-388-022
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012305
EAN/GTIN:
     4002541123053
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase
LEONARDO Vase 40 offen Dynamic
als Bodenvase geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
40 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
1.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,78*
€ 22,19*
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 27,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.