Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER GN-Behälter 1/2 - 200 mm tief Inhalt 12,5 Liter 265x325x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER GN-Behälter 1/2 - 200 mm tief Inhalt 12,5 Liter 265x325x200 mm
NEUMÄRKER GN-Behälter 1/2 - 200 mm tief Inhalt 12,5 Liter 265x325x200 mm
Artikel-Nr.:
     2813-388-1712
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-00081
EAN/GTIN:
     4022955000818
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
NEUMÄRKER GN-Behälter 1/2 - 200 mm tief Inhalt 12,5 Liter 265x325x200 mm
Edelstahl - Inhalt 12,5 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
26.50 cm
Gewicht:
1.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.