Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER GN-Behälter 1/3 - 65 mm tief Inhalt 2,5 Liter 176x325x65 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER GN-Behälter 1/3 - 65 mm tief Inhalt 2,5 Liter 176x325x65 mm Edelstahl
NEUMÄRKER GN-Behälter 1/3 - 65 mm tief Inhalt 2,5 Liter 176x325x65 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-388-1713
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-00082
EAN/GTIN:
     4022955000825
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
NEUMÄRKER GN-Behälter 1/3 - 65 mm tief Inhalt 2,5 Liter 176x325x65 mm
Edelstahl - Inhalt 2,5 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
6.50 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
17.60 cm
Gewicht:
0.45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.