Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Neumärker Doppelkochplatte 300-300 2x Ø 300 mm 910x450x140 mm Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Neumärker Doppelkochplatte 300-300 2x Ø 300 mm 910x450x140 mm Gehäuse
NEUMÄRKER Neumärker Doppelkochplatte 300-300 2x Ø 300 mm 910x450x140 mm Gehäuse
Artikel-Nr.:
     2813-388-1743
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     16-00112
EAN/GTIN:
     4022955001129
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte
NEUMÄRKER Neumärker Doppelkochplatte 300-300 2x Ø 300 mm 910x450x140 mm
Gehäuse Edelstahl - 2 Kontrollleuchten - 2 Stufenschalter - 2x EGO Gussheizplatten à Ø 300 mm - 400 V / 5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
91.00 cm
Gewicht:
22.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.030,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,25*
€ 1.449,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,46*
€ 1.428,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,04*
€ 1.343,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,82*
€ 1.289,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,95*
€ 1.226,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.