Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Neumärker Doppelkochplatte 145-180 Ø 145 mm + Ø 180 mm 640x330x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Neumärker Doppelkochplatte 145-180 Ø 145 mm + Ø 180 mm 640x330x150 mm
NEUMÄRKER Neumärker Doppelkochplatte 145-180 Ø 145 mm + Ø 180 mm 640x330x150 mm
Artikel-Nr.:
     2813-388-1745
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     16-00115
EAN/GTIN:
     4022955001150
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte
NEUMÄRKER Neumärker Doppelkochplatte 145-180 Ø 145 mm + Ø 180 mm 640x330x150 mm
Gehäuse Edelstahl - 2 Kontrollleuchten - 2 Stufenschalter - EGO Gussheizplatten Ø 145 mm + Ø 180 mm - 230 V / 2,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
64.00 cm
Gewicht:
11.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,71*
€ 745,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,17*
€ 741,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,90*
€ 709,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,18*
€ 678,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,41*
€ 624,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.