| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-1853 Herst.-Nr.: 05-10037 EAN/GTIN: 4022955002447 |
| |
|
| | |
| NEUMÄRKER Insektenvernichter Aura mit Klebefolie 270x135x270 mm lockt Insekten im Winkel von 360 an - edle polierte Oberfläche - schlankes Design - für den Verbraucher unsichtbar angebrachte original Glupac®-Klebefolie in unmittelbarer Nähe zur UV-Röhre maximiert die Fangquote - 2 Wellenlängen für erhöhten Fangerfolg - Ausnutzung der Klebefläche zu 100 - Stromanschluss an Steckdose oder durch Loch in der Rückseite des Gerätes direkt an Stromquelle in der Wand - 1 Röhre à 22 Watt - Wirkung 40 m - 230 V / 22 W
Weitere Informationen: | | Länge: | 27.00 cm | Breite: | 13.50 cm | Höhe: | 27.00 cm | Gewicht: | 2.00 kg | Leistungsaufnahme: | 22 Watt |
|
| | |
| | | |
| |