Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Insektenvernichter PlusZap 16 mit Stromgitter, Gehäuse Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Insektenvernichter PlusZap 16 mit Stromgitter, Gehäuse Aluminium
NEUMÄRKER Insektenvernichter PlusZap 16 mit Stromgitter, Gehäuse Aluminium
Artikel-Nr.:
     2813-388-1854
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-10040
EAN/GTIN:
     4022955002454
NEUMÄRKER Insektenvernichter PlusZap 16 mit Stromgitter, Gehäuse Aluminium 365x130x262 mm
Gehäuse aus leichtem Aluminium - automatische Stromabschaltung bei Entfernen der Auffangschale - zur Wand- oder Deckenmontage und als Standgerät geeignet - versetzte UV-Röhren für effiziente Lichtausgabe - innovatives Stromgitter für einen größeren Fangbereich - 2 Röhren à 8 Watt - Wirkung 40 m - 230 V / 16 W

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
2.30 kg
Leistungsaufnahme:
8 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.