Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Insektenvernichter PlusZap 30 mit Stromgitter, Gehäuse Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Insektenvernichter PlusZap 30 mit Stromgitter, Gehäuse Aluminium
NEUMÄRKER Insektenvernichter PlusZap 30 mit Stromgitter, Gehäuse Aluminium
Artikel-Nr.:
     2813-388-1855
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-10049
EAN/GTIN:
     4022955002461
NEUMÄRKER Insektenvernichter PlusZap 30 mit Stromgitter, Gehäuse Aluminium 514x130x262 mm
Gehäuse aus leichtem Aluminium - automatische Stromabschaltung bei Entfernen der Auffangschale - zur Wand- oder Deckenmontage und als Standgerät geeignet - versetzte UV-Röhren für effiziente Lichtausgabe - innovatives Stromgitter für einen größeren Fangbereich - 2 Röhren à 15 Watt - Wirkung 80 m - 230 V / 30 W

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
2.40 kg
Leistungsaufnahme:
15 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.