Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Waffeleisen Brüsseler I mit Digitaltimer, Backplatten Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Waffeleisen Brüsseler I mit Digitaltimer, Backplatten Grauguss
NEUMÄRKER Waffeleisen Brüsseler I mit Digitaltimer, Backplatten Grauguss
NEUMÄRKER Waffeleisen Brüsseler I mit Digitaltimer, Backplatten Grauguss
NEUMÄRKER Waffeleisen Brüsseler I mit Digitaltimer, Backplatten Grauguss
Artikel-Nr.:
     2813-388-2345
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     12-40715DT
EAN/GTIN:
     4022955407150
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
NEUMÄRKER Waffeleisen Brüsseler I mit Digitaltimer, Backplatten Grauguss 310x340x250 mm
Gehäuse Edelstahl - Backplatten unbeschichteter Grauguss - fest montiert - Ein-/Ausschalter - Digitaltimer - Kontrollleuchte - Thermostat - höhenverstellbare Kunststofffüße - für 2 Waffeln à 165x105x28 mm - 230 V / 2,2 kW

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
22.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 773,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,06*
€ 1.135,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,21*
€ 1.089,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 899,69*
€ 1.070,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,34*
€ 1.020,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,60*
€ 976,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,99*
€ 921,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.