Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Sandwicheisen I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Sandwicheisen I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
NEUMÄRKER Sandwicheisen I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
NEUMÄRKER Sandwicheisen I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
NEUMÄRKER Sandwicheisen I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet
Artikel-Nr.:
     2813-388-2348
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     12-40718DT
EAN/GTIN:
     4022955407181
NEUMÄRKER Sandwicheisen I mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet 310x340x250 mm
Gehäuse Edelstahl - Backplatten antihaftbeschichtetes Aluminium - fest montiert - Ein-/Ausschalter - Digitaltimer - Kontrollleuchte - Thermostat - höhenverstellbare Kunststofffüße - für 4 Stück à 150x125 mm - 230 V / 2,2 kW

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
14.00 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,17*
€ 1.049,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,27*
€ 1.035,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,39*
€ 994,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,33*
€ 960,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,45*
€ 915,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.