Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Waffeleisen Bärchen am Stiel mit Digitaltimer, Aluminiumplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Waffeleisen Bärchen am Stiel mit Digitaltimer, Aluminiumplatten
NEUMÄRKER Waffeleisen Bärchen am Stiel mit Digitaltimer, Aluminiumplatten
NEUMÄRKER Waffeleisen Bärchen am Stiel mit Digitaltimer, Aluminiumplatten
NEUMÄRKER Waffeleisen Bärchen am Stiel mit Digitaltimer, Aluminiumplatten
Artikel-Nr.:
     2813-388-2355
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     12-40731DT
EAN/GTIN:
     4022955407310
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
neumärker waffeleisen
waffelautomat
NEUMÄRKER Waffeleisen Bärchen am Stiel mit Digitaltimer, Aluminiumplatten beschichtet 310x340x250 mm
Gehäuse Edelstahl - Backplatten antihaftbeschichtetes Aluminium - fest montiert - Ein-/Ausschalter - Digitaltimer - Kontrollleuchte - Thermostat - höhenverstellbare Kunststofffüße - für 4 Waffeln à Ø 120 x h 20 mm - 230 V / 2,2 kW

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
12.00 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,47*
€ 1.048,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,99*
€ 1.030,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,80*
€ 985,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,26*
€ 953,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,14*
€ 910,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.