Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Crêpes Dame II 925x480x220 mm Gehäuse Edelstahl - 2 fest montierte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Crêpes Dame II 925x480x220 mm Gehäuse Edelstahl - 2 fest montierte
NEUMÄRKER Crêpes Dame II 925x480x220 mm Gehäuse Edelstahl - 2 fest montierte
Artikel-Nr.:
     2813-388-2391
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     12-40920
EAN/GTIN:
     4022955409208
NEUMÄRKER Crêpes Dame II 925x480x220 mm
Gehäuse Edelstahl - 2 fest montierte Graugussbackplatten à Ø 375 mm - 2 Ein-/Ausschalter - 2 Thermostate - 2 Kontrollleuchten - höhenverstellbare Füße - Hygieneschutzplatten nicht im Lieferumfang enthalten - 400 V / 6 kW

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
48.00 cm
Höhe:
93.00 cm
Gewicht:
42.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.119,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,59*
€ 1.584,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,74*
€ 1.560,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,52*
€ 1.464,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,02*
€ 1.405,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,12*
€ 1.331,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.