Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Spießtoaster T6 6 Spieße im Kreis 290x325x360 mm 6 Spieße im Kreis -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Spießtoaster T6 6 Spieße im Kreis 290x325x360 mm 6 Spieße im Kreis -
NEUMÄRKER Spießtoaster T6 6 Spieße im Kreis 290x325x360 mm 6 Spieße im Kreis -
Artikel-Nr.:
     2813-388-2438
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     13-50700
EAN/GTIN:
     4022955507003
NEUMÄRKER Spießtoaster T6 6 Spieße im Kreis 290x325x360 mm
6 Spieße im Kreis - 2x 3 Spieße separat regelbar - Gehäuse Edelstahl - Toastspieße aus Aluminium à Ø 26 x h 225 mm - 2 Thermostate - 2 Kontrollleuchten - höhenverstellbare Füße - 230 V / 1 kW

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
6.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,91*
€ 669,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,50*
€ 662,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,08*
€ 624,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,08*
€ 603,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,94*
€ 560,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.