Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER King Edward Majestic 590x590x1200 mm ca. 100 Kartoffeln backen + ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER King Edward Majestic 590x590x1200 mm ca. 100 Kartoffeln backen + ca.
NEUMÄRKER King Edward Majestic 590x590x1200 mm ca. 100 Kartoffeln backen + ca.
NEUMÄRKER King Edward Majestic 590x590x1200 mm ca. 100 Kartoffeln backen + ca.
NEUMÄRKER King Edward Majestic 590x590x1200 mm ca. 100 Kartoffeln backen + ca.
NEUMÄRKER King Edward Majestic 590x590x1200 mm ca. 100 Kartoffeln backen + ca.
Artikel-Nr.:
     2813-388-2465
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-51205
EAN/GTIN:
     4022955512052
NEUMÄRKER King Edward Majestic 590x590x1200 mm
ca. 100 Kartoffeln backen + ca. 100 Kartoffeln warmhalten - Schwarz pulverbeschichtet - Umluftgebläse - Ein-/Ausschalter - Regler - beleuchtetes Warmhalte-Display - - inkl. 3 Gitterkorb-Roste - 400 V / 6 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
85.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.778,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.017,89*
€ 5.971,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.979,91*
€ 5.926,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.838,05*
€ 5.757,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.778,30*
€ 5.686,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.