Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Bake King Potato Baker 510x580x750 mm ca. 60 Kartoffeln backen + ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Bake King Potato Baker 510x580x750 mm ca. 60 Kartoffeln backen + ca.
NEUMÄRKER Bake King Potato Baker 510x580x750 mm ca. 60 Kartoffeln backen + ca.
NEUMÄRKER Bake King Potato Baker 510x580x750 mm ca. 60 Kartoffeln backen + ca.
Artikel-Nr.:
     2813-388-2469
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-51214
EAN/GTIN:
     4022955512144
NEUMÄRKER Bake King Potato Baker 510x580x750 mm
ca. 60 Kartoffeln backen + ca. 60 Kartoffeln warmhalten - Gehäuse Edelstahl - Ein-/Ausschalter - Thermostat - beleuchtetes Warmhalte-Display - Rückseite mit Schaufenster und schwarzer Menü-Tafel aus Glas für den Thekeneinsatz - 230 V / 3 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
42.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.248,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.456,75*
€ 2.923,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.424,83*
€ 2.885,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.330,67*
€ 2.773,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.284,27*
€ 2.718,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.248,91*
€ 2.676,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.