Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Neumärker Chromstahlbräter Medium 605 x 450 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Neumärker Chromstahlbräter Medium 605 x 450 x 220 mm
NEUMÄRKER Neumärker Chromstahlbräter Medium 605 x 450 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     2813-388-2931
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     11-80189
EAN/GTIN:
     4022955008067
NEUMÄRKER Neumärker Chromstahlbräter Medium 605 x 450 x 220 mm
Chromstahl-Grillfläche - stark beschleunigte Aufheizzeit - effizienter Energieverbrauch - einfache Reinigung - Elektrik abgetrennt von der heißen Grillplatte - langlebig und dauerhaft einsetzbar - Arbeitsrand 80 mm hoch - 2 Heizzonen separat regelbar - 2 Kontrollleuchten - großzügige Fettwanne - Grillfläche 600x400 mm - 400 V / 6,8 kW

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
60.50 cm
Gewicht:
26.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 872,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,70*
€ 1.257,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,25*
€ 1.215,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.008,28*
€ 1.199,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,67*
€ 1.151,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,39*
€ 1.103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,33*
€ 1.038,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.