Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana Geschenkkarton/2tlg Topla + Heber :bistro Montana Geschenkkarton/2tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montana Geschenkkarton/2tlg Topla + Heber :bistro Montana Geschenkkarton/2tlg
Montana Geschenkkarton/2tlg Topla + Heber :bistro Montana Geschenkkarton/2tlg
Artikel-Nr.:
     2813-388-3418
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     082244
EAN/GTIN:
     4002541822444
Suchbegriffe:
Kuchen-Retter
Kuchenretter
Torten-Retter
Tortenretter
Montana Geschenkkarton/2tlg Topla + Heber :bistro
Montana Geschenkkarton/2tlg Topla + Heber :bistrodrehbare Tortenplatte 35cm Durchmesser - inklusive Tortenheber - tolle Geschenkidee, Montana

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
1.71 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.