Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-3505 Herst.-Nr.: 017899 EAN/GTIN: 4002541178992 |
| |
|
| | |
| Leonardo Bambini Kinderbecher 215ml Motiv: Löwe, 120 ml Nutzinhalt Durchmesser 85mm, Höhe 90mm Das eigenständige Trinken fällt den Kleinen häufig gar nicht so leicht. Mit dem bunten Löwen-Kinderbecher aus der BAMBINI Kollektion wird das Durstlöschen zum wilden Tierspaß! Angepasst an kleine Kinderhände wird das Kinderglas nicht so schnell fallen gelassen. Holen Sie sich mit den Löwen-Kinderbecher tierisch gute Laune an den Esstisch und gewöhnen Sie die kleinen Abenteurer spielerisch an das eigenständige Trinken aus dem Wasserglas. Lassen Sie die neuen Tischgefährten für die Kleinen einziehen und machen Sie so das Trinken zum großen Tierspaß!
Weitere Informationen: | | Material: | Glas | Höhe: | 9.00 cm | Durchmesser: | 8.50 cm | Gewicht: | 0.22 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,75* | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 2,64* | € 3,86* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,72* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|