Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snack-Becher Eco im Karton à 1000 Stück Umweltfreundlicher Snack-Becher für den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snack-Becher Eco im Karton à 1000 Stück Umweltfreundlicher Snack-Becher für den
Snack-Becher Eco im Karton à 1000 Stück Umweltfreundlicher Snack-Becher für den
Snack-Becher Eco im Karton à 1000 Stück Umweltfreundlicher Snack-Becher für den
Snack-Becher Eco im Karton à 1000 Stück Umweltfreundlicher Snack-Becher für den
Snack-Becher Eco im Karton à 1000 Stück Umweltfreundlicher Snack-Becher für den
Artikel-Nr.:
     2813-388-3539
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-40003
EAN/GTIN:
     4022955010541
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapierbecher 230 ml
Snack-Becher Eco im Karton à 1000 Stück
Umweltfreundlicher Snack-Becher für den Außer-Haus-Verkauf und Catering • Besonders einfach im Handling: Fasst genau eine Portion Waffel-Pommes oder eine Bubble Waffel • Auch für Wraps und zahlreiche andere Snacks geeignet • Das stabile Material hat eine sehr hochwertige Haptik und wird umweltfreundlich hergestellt • Lieferumfang 1000 Stk. • Füllinhalt 230 ml • Abmessungen ca. 60 x 80 x 100 mm • Ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung • Auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet • Aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar

Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
39.00 cm
Gewicht:
5.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.